GARANT Master Alu SlotMachine VHM-ruwfrees TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikelnummer: 205277 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: WR
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Alu
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel WR
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 51 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 60 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,5 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekafronding rv 0,32 mm
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in aluminium kortspanend 0,06 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 205277 10
EAN/GTIN 4062406585839
Nummer fabrikant 205277 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
360
Aluminium (kortspanend)
N
320
Aluminium > 10% Si
N
300
PA 66
N
100
PEEK
N
80
Cu
N
130
CuZn
N
160
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen.
Speciale slijping voor de bewerking van non-ferrometalen. Aanzienlijke vermindering van het spaanvolume door gericht kleinmaken van spanen door de speciale snijkantgeometrie.
Probleemoplosser voor de TPC-bewerking. Ideaal voor een geautomatiseerde productie, aangezien ophopingen van spanen in de machine grotendeels worden voorkomen.

Tip:

Voor bijzonder veeleisende ruwe bewerkingen a.u.b. gereedschappen met HB-spanvlakken gebruiken. Te bestellen in de e-shop van de Hoffmann Group.
hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.
aemax is 0,1 × D voor de TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Alu" Bekijk alles