{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6527 | |
| Freesprofiel | WR | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten; Volle groef snijdiepte 1×D | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 31 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 42 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 15 mm | |
| Totale lengte L | 92 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hoekafronding rv | 0,32 mm | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,2 mm | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,22 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 205260 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406122508 | |
| Nummer fabrikant | 205260 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |