Axiale boor- en freeskop, polygoon ISO 26623 PSC 32, 40.30C3LB10IK

Artikelnummer: 204682
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
Artikelnummer 204682
EAN/GTIN 4069739366838
Nummer fabrikant 40.30C3LB10IK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI30, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.30C3LB10IK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 76
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Sledelengte (LPR): 75 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: PSC 32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Klauwkoppeling