{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
| Aantal tanden Z | 6 | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 12 mm | |
| Totale lengte L | 58 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 203617 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197958716 | |
| Nummer fabrikant | 203617 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |