Kiel, Wit/grasgroen, Maat XL

Artikelnummer: 20354-442-06333 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20354-442-06333 XL
EAN/GTIN 5711074857326
Nummer fabrikant 20354-442-06333 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sluiting met verborgen drukknopen
  • Drukknopregeling aan de polsen
  • Metalen drukknopen
  • Splitten aan de zijkanten
  • binnentas
  • Het is mogelijk om naamplaatjes, HF-chips en UHF-chips te gebruiken.
  • Kleurmarkering voor elke maat
  • Het product is geschikt voor industrieel wassen.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Kenmerk:

  • Materiaal: 65% polyester/35% katoen
  • veiligheidsinformatie: Standaard
  • Doelgroep: Heren
  • Certificeringen: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Productgebruik: Werkkleding
  • Productinstellingen: ProWash®, geschikt voor industrieel wasgoed