Sluiterpet FOOD & CARE, Heren, Wit, Maat S

Artikelnummer: 20350-230-06 S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20350-230-06 S
EAN/GTIN 5711074860821
Nummer fabrikant 20350-230-06 S
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor industriële was tot 60°C en drogen in de tunnelfinisher
  • Maatregeling aan de achterkant van het hoofd
  • het product voldoet aan de HACCP-principes

Kenmerk:

  • Aanpassing van de afmetingen aan de achterkant van het hoofd
  • Samenstelling van de stof: 50% katoen/50% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 205 g/m²
  • Twill. Kan krimpen tot 2%.
  • Hoofdomtrek: 55 cm / 21.5 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken