• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Alternatief product:

VHM-frees met spaandelers TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artikelnummer: 203090 5
Korting
€ 88,20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 20 mm
Totale lengte L 66 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC 0,021 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203090 5
EAN/GTIN 4045197814333
Nummer fabrikant 203090 5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
340
Staal < 900 N/mm²
P
300
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern. Versprongen spaandelers. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

Tip:

ae max = 0,05×D voor de TPC-bewerking.
hmax: De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.