VHM-ruwfrees MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm

Artikelnummer: 203061 10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating AlCrN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 22 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 30 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,7 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,09 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203061 10
EAN/GTIN 4045197775924
Nummer fabrikant 203061 10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
150
RVS < 900 N/mm²
M
70
RVS > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
150
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.
Verbeterde coating voor verder gereduceerde snijkracht en hogere gereedschapsstandtijd.

Toepassing:

speciaal voor MTC (Multi Task Cutting)-toepassing op de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingscentra.