• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

VHM-schachtfrees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikelnummer: 202770 8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6.590 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 22 mm
Totale lengte L 63 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,045 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,03 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,055 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,035 mm
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 202770 8
EAN/GTIN 4067263118671
Nummer fabrikant 202770 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
230
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
120
RVS < 900 N/mm²
M
80
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst voordelige VHM-schachtfrees voor de verspaning van staal en corrosiebestendig staal. Er zijn geen speciale afmetingen en uitvoeringen mogelijk.
Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.