1/4″ TORX bit dopsleutel, sabotagebestendig T30H

Artikelnummer: 2025-28 T30H
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2025-28 T30H
EAN/GTIN 4991644007530
Nummer fabrikant 2025-28 T30H
L-nummer Z61006 TH30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 28 mm
  • Dimensie D2: 12 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • T30H
  • Buiten torx met gat
  • Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal