1/4″ TORX PLUS Bit-Dopsleutel 20IP

Artikelnummer: 2025-28 20IP
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2025-28 20IP
EAN/GTIN 4991644009053
Nummer fabrikant 2025-28 20IP
L-nummer L60050 4311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 28 mm
  • Dimensie D2: 12 mm
  • Drive: 1/4″
  • Vierkant stopcontact
  • 20IP
  • TORX PLUS Extern profiel
  • Oppervlakte: verchroomd + zink gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen + Speciaal bitstaal