Doseerbare blaaspistool, standaardmondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, LW 9

Artikelnummer: 202426
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 202426
EAN/GTIN 4047322697958
Nummer fabrikant 202426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Doseerbare blaaspistool, standaardmondstuk boring 1, 5 mm, gegoten aluminium vernikkeld, temperatuur: -10 °C tot 50 °C, PN max. 10 bar, doorvoertule LW 9. De blaasvermogen wordt traploos geregeld door de hendel te bedienen en kan tot het maximale vermogen worden opgevoerd. Hierdoor kan de uitblaaskracht individueel worden aangepast, wat geschikt is voor een breed toepassingsgebied.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: Standaardmondstuk, boring 1,5 mm
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Werkdruk max.: 6 bar
  • Werkdruk min.: 2 bar
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C