{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 45 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 48 mm | |
| Totale lengte L | 110 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,065 mm | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,09 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Hoekfrees |
| Artikelnummer | 202238 16 | |
| EAN/GTIN | 4067263238256 | |
| Nummer fabrikant | 202238 16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |