{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Diabolo | |
| Snijkant-⌀ DC | 1,2 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | H | |
| Tolerantie nominale ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,1×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h5 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 1,8 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 16 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 1,14 mm | |
| Totale lengte L | 50 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,015 mm | |
| Snijsnelheid vc in staal < 65 HRC | 42 m/min | |
| Correctiefactor ap corr | 0,35 | |
| Gekleurde ring | rood | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 201631 1,2X16 | |
| EAN/GTIN | 4045197932907 | |
| Nummer fabrikant | 201631 1,2X16 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |