{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Snijlengte Lc | 8 mm | |
| Totale lengte L | 32 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 2 mm | |
| Schachtvorm | HA | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Correctiefactor voor vc | 1,25 | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 201405 2 | |
| Nummer fabrikant | 201405 2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |