Kniebescherming COMPLETE, Unisex, Zwart/lichtgrijs, Maat ONE

Artikelnummer: 20118-915-0988 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20118-915-0988 ONE
EAN/GTIN 5711074855575
Nummer fabrikant 20118-915-0988 ONE
L-nummer L01190 5992
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het kniekussen is gecertificeerd voor kort/LANG gebruik in combinatie met de MASCOT-producten met kniezakontwerp

Kenmerk:

  • Zacht, schokabsorberend schuim beschermt de knieën effectief
  • Ergonomisch, asymmetrisch ontwerp dat zich aanpast aan de vorm van de knie
  • Kniebescherming speciaal ontworpen voor de linker- en rechterknie
  • Flexibel, comfortabel en lichtgewicht materiaal
  • Geschikt voor alle industrieën met regelmatig knielend werk
  • Gecertificeerd in combinatie met MASCOT-producten met EEN KORT/LANG kniezakje conform en 14404
  • Afmetingen 17 x 26 cm.
  • Samenstelling van de stof: 100% polyurethaan
  • Materiaal: Grammatuur / dichtheid van de stof:

Norm:

EN 14404, Type 2, vermogensniveau 1

Tip:

  • Niet wassen
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging