Softshell jas ACCELERATE, Heren, Azuurblauw/Zwartblauw, Maat 4XL

Artikelnummer: 20102-253-91010 4XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 20102-253-91010 4XL
EAN/GTIN 5711074933754
Nummer fabrikant 20102-253-91010 4XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend
  • Fleece aan de binnenkant
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Zakken met rits
  • verbeterde zichtbaarheid voor het milieu dankzij reflex-effecten

Kenmerk:

  • Ademend
  • Fleece aan de binnenkant
  • Staande kraag
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Binnenzakken
  • Borstzak met rits
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 280 g/m²
  • 2-laags zacht omhulsel.
  • Borstomtrek: 132 cm / 52 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging