• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Thermoshirt FOOD & CARE, Unisex, Wit, Maat 6XL

Artikelnummer: 20015-318-06 6XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 20015-318-06 6XL
EAN/GTIN 5711074862672
Nummer fabrikant 20015-318-06 6XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het product is geschikt voor industriële was
  • Waterafstotend
  • Het product is een combinatie van sterke stof en stretchstof. Het stretchmateriaal is de plek waar extra bewegingsvrijheid nodig is
  • Het is mogelijk om naamlabels, RF-chip en UHF-chip te gebruiken
  • Licht afgeschuinde kraag die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Het product voldoet aan de HACCP-principes

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Onderdelen van het product zijn gemaakt van stretchstof
  • Staande kraag
  • Licht afgeschuinde kraag die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Geribde manchetten op de polsen
  • Sleuven aan de zijkanten
  • Bevestiging met verborgen drukknopen
  • Metalen breuken
  • Het is mogelijk om naamlabels, RF-chip en UHF-chip te gebruiken
  • Kleurmarkering voor elk formaat
  • Geschikt voor industrieel wassen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter. Kan krimpen tot 2%.
  • Borstomtrek: 148 cm / 58 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan