Thermoshirt FOOD & CARE, Unisex, Wit, Maat 3XL

Artikelnummer: 20015-318-06 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 20015-318-06 3XL
EAN/GTIN 5711074862641
Nummer fabrikant 20015-318-06 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het product is geschikt voor industriële was
  • Waterafstotend
  • Het product is een combinatie van sterke stof en stretchstof. Het stretchmateriaal is de plek waar extra bewegingsvrijheid nodig is
  • Het is mogelijk om naamlabels, RF-chip en UHF-chip te gebruiken
  • Licht afgeschuinde kraag die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Het product voldoet aan de HACCP-principes

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Onderdelen van het product zijn gemaakt van stretchstof
  • Staande kraag
  • Licht afgeschuinde kraag die dicht bij de nek sluit en de kou buiten houdt
  • Geribde manchetten op de polsen
  • Sleuven aan de zijkanten
  • Bevestiging met verborgen drukknopen
  • Metalen breuken
  • Het is mogelijk om naamlabels, RF-chip en UHF-chip te gebruiken
  • Kleurmarkering voor elk formaat
  • Geschikt voor industrieel wassen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter. Kan krimpen tot 2%.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • PROWASH® - EN ISO 15797
  • HACCP

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging