2-armige universele trekker met Hydraulische spindel, klembreedte 0 mm tot 250 mm diepte 210 mm en spandiepte 210 mm

Artikelnummer: 20-3-H
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-3-H
EAN/GTIN 4021176786839
Nummer fabrikant 20-3-H
L-nummer L80010 2375
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met hydraulische spindel is geschikt voor het trekken van vooral vastzittende lagers, tandwielen en schijven met een trekkracht van maximaal 20 t. Dankzij geïntegreerde vet hydrauliek is geen externe pomp nodig. De manueel verende hevelklem kan 360° worden gedraaid. Het flexibele aansluitdraad op de spindel maakt afhankelijk van de draaddiameter de montage van talrijke trekkers uit het KUKKO-assortiment mogelijk.
  • Schroefverbinding maakt eenvoudig losmaken en zeer stevig aandraaien van de trekhaken mogelijk met een zeskantsleutel
  • Toepassing ook bij excentrische onderdelen door vrij beweegbare, op de traverse glijdende trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 9 13/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 210 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 8 1/4
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 180 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 340 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 13 3/8
  • Max. trekkracht [kN]: 120 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 12 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 13.23
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Naaf [mm]: 52
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)