2-armige universele trekker met verstelbare trekhaak, vetgehydrateerde spindel, tot 250 mm Spanwijdte_inch, 500 mm Spandiepte

Artikelnummer: 20-3-5-B
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-3-5-B
EAN/GTIN 4021176885884
Nummer fabrikant 20-3-5-B
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met verlengde trekhaken en vethydraulische spindel wordt gebruikt voor het bijzonder veilig trekken van extreem vast en diep zittende lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. De vethydraulische spindel bereikt een trekkracht van 20 t. Daarmee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. Voor trekprocessen met een trekkracht tot 10 t en/of bij beperkte ruimte kan de mechanische spindel worden gebruikt.
  • Schroefverbinding maakt gemakkelijk los en bijzonder stevig vastdraaien van de trekhaken met een zeskantsleutel mogelijk
  • Vethydraulische spindel garandeert een licht en gecontroleerd trekken van bijzonder vastzittende onderdelen bij gering krachtinspanning

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 330 mm
  • Totale breedte [inch]: 12 1
  • Totale hoogte [mm]: 337 mm
  • Totale hoogte [inch]: 13 1/4
  • Breedte over vlakken [mm]: 27 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 46 mm
  • Draadafmeting: G 1/2 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 9 13/16
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 250 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 500 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 19 11/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 35 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/8
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 32,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1 1/4
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 67 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 2 5/8
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 20 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 13/16
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 180 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 340 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 7 1/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 13 3/8
  • Max. koppel [Nm]: 20 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 14.75
  • Max. trekkracht [kN]: 120 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 12 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 13.23
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 14.75
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten