2-armige universele fijn mechanica trekker met smalle trekhaken in set, tot 200 mm klembereik, 300 mm spandiepte

Artikelnummer: 20-20-SP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 20-20-SP
EAN/GTIN 4021176701856
Nummer fabrikant 20-20-SP
L-nummer L80010 828
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker met smalle, verstelbare trekhaken wordt ingezet voor het veilig trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor ambacht, werkplaats en industrie. Door de uitrusting met 2 paar trekhaken in verschillende lengtes worden trekprocessen met diverse combinaties en ruimtedieptes mogelijk gemaakt. Daarmee kan elk onderdeel losgemaakt worden dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De smalle trekhaken zorgen ervoor dat ook nauwe en slecht toegankelijke tussenruimtes bereikt worden.
  • Smal trekhaken grijpen optimaal op nauwe en moeilijk toegankelijke plaatsen
  • Schroefverbinding maakt gemakkelijk losmaken en bijzonder stevig aandraaien van de trekhaken met een zeskantsleutel mogelijk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale breedte [inch]: 10 1/4
  • Totale diepte [mm]: 45 mm
  • Totale diepte [inch]: 1 3/4
  • Totale hoogte [mm]: 254 mm
  • Totale hoogte [inch]: 10
  • Breedte over vlakken [mm]: 22 mm
  • Sleutelmaat zeskant [mm]: 36 mm
  • Draadafmeting: G 1/2 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 26 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 7 7/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 1 1/32
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 200 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 11 13/16
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 300 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 11 13/16
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 32 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 1/4
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 12 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 1/2
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 20 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 13/16
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 4 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/16
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 100 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 260 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 3 15/16
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 10 1/4
  • Max. koppel [Nm]: 120 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 88.51
  • Max. trekkracht [kN]: 50 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 5 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 5.51
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 88.51
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 26 mm - 200 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten