Mondstuk voor natte/droge vloeren met parkeerhaak, DN 35, 300 mm

Artikelnummer: 2.899-811.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.899-811.0
EAN/GTIN 4066529064516
Nummer fabrikant 2.899-811.0
L-nummer L00940 2326
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voor grondig nat en droog reinigen en voor het verwijderen van fijn stof en grof vuil: Mondstuk voor natte/droge vloeren in DN 35 gemaakt van robuust kunststof met een werkbreedte van 300 millimeter en zijrollen. Daarnaast heeft het een praktische parkeerhaak voor veilig parkeren. De lage gewicht van de NT vloerzuigmond zorgt voor eenvoudig gebruik. Borstelstrips en rubberen lippen kunnen snel, eenvoudig en vooral zonder gereedschap worden verwisseld met behulp van een clip.

Kenmerk:

  • Breedte: 300 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35