HEPA-14-filter

Artikelnummer: 2.889-342.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-342.0
EAN/GTIN 4054278906485
Nummer fabrikant 2.889-342.0
L-nummer L00940 2351
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Voldoet aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden: Onze zeer effectieve HEPA-14-filter, gecertificeerd volgens DIN en 1822:2019, maakt indruk met een scheidingsrendement van 99,995 procent en houdt dus zelfs de kleinste deeltjes in het bereik van enkele micrometers tegen. Zelfs aërosolen, virussen en bacteriën worden betrouwbaar en bijna volledig geabsorbeerd en komen niet terug in de lucht.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 186 x 68 x 35 mm
  • Aantal: 1 stuks
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg