Verdeelstuk, NT, DN 35, kunststof, slang. Klem 2,0, extra zijconus

Artikelnummer: 2.889-199.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-199.0
EAN/GTIN 4054278480480
Nummer fabrikant 2.889-199.0
L-nummer L00940 1811
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kunststof verdeelstuk in DN 35 voor natte/droge stofzuigers. Geschikt voor gebruik met zuigslangen met klem-2,0-aansluiting, die vanaf het productiejaar 2017 over het algemeen compatibel zijn met zuignappen. Aan de accessoirezijde bevindt zich een conische connector die kan worden gebruikt om de zuigbuis- of zuigmondstukken aan te sluiten.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 295 x 85 x 51 mm
  • aansluiting aan de accessoirezijde: Tapsheid
  • aansluiting naar de zuigslang*: CLIP 2,0
  • Gewicht: 0,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg
  • Materiaal: kunststof
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 35