zuigslang, NT, DN 40, lengte 2,5 m, clip 2,0, bajonet 2,0

Artikelnummer: 2.889-139.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-139.0
EAN/GTIN 4054278256320
Nummer fabrikant 2.889-139.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De zuigslang in nominaal formaat DN 40 is ideaal voor gebruik met Kärcher natte/droge stofzuigers. De slang van 2,5 meter lang heeft een bajonet 2,0-aansluiting aan de kant van het apparaat en een clip-2,0-aansluiting aan de kant van het accessoire. Beide 2,0-aansluitingen zijn compatibel met zuignappen uit 2017.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 500 x 390 x 64 mm
  • aansluiting aan apparaatzijde**: Bajonet 2,0
  • aansluiting op accessoirepagina*: CLIP 2,0
  • uitvoeringen: Standaard
  • Gewicht: 0,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,7 kg
  • Lengte: 2,5 m
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 40

Geschikte producten