zuigslang, NT, DN 40, lengte 4 m, clip 2,0, bajonet 2,0

Artikelnummer: 2.889-138.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-138.0
EAN/GTIN 4054278256313
Nummer fabrikant 2.889-138.0
L-nummer L00940 2056
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De zuigslang in nominaal formaat DN 40 is ideaal voor gebruik met Kärcher natte/droge stofzuigers. De slang van 4 meter lang heeft een bajonet 2,0-aansluiting aan de kant van het apparaat en een clip-2,0-aansluiting aan de kant van het accessoire. Beide 2,0-aansluitingen zijn compatibel met zuignappen uit 2017.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 500 x 450 x 100 mm
  • aansluiting aan apparaatzijde**: Bajonet 2,0
  • aansluiting op accessoirepagina*: CLIP 2,0
  • uitvoeringen: Standaard
  • Gewicht: 1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 1 kg
  • Lengte: 4 m
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: DN 40