spleetzuigmondstuk, DN 35, kunststof, 210 mm

Artikelnummer: 2.889-130.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.889-130.0
EAN/GTIN 4054278256238
Nummer fabrikant 2.889-130.0
L-nummer L00950 180751
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

spleetzuigmondstuk gemaakt van plastic.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 210 x 39 x 39 mm
  • Gewicht: 0 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0 kg
  • Lengte: 210 mm
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: 35 mm