Filter af 50 instellen

Artikelnummer: 2.863-078.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.863-078.0
EAN/GTIN 4054278926674
Nummer fabrikant 2.863-078.0
L-nummer L00950 237420
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De H13-filterset met een hoog percentage antibacteriële gecoate actieve kool verwijdert op betrouwbare wijze een groot aantal verontreinigende stoffen in de lucht met een afscheidingsrendement van 99,95 % bij een deeltjesdiameter van 0,3 µm. De filter vangt stof, fijn stof, deeltjes, aërosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen op. Bovendien elimineert de antibacteriële coating van het filtermateriaal bacteriën en bacteriën en wordt deze aangevuld met een laag actieve kool die geuren, chemische dampen, VOS (vluchtige organische stoffen) en andere verontreinigende stoffen uit de lucht filtert.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 421 x 208 x 80 mm
  • Gewicht: 1,3 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 1,5 kg
  • Luchtdebiet: Max. 520 m³/u.
  • Verpakkings-
    eenheid: 2 stuks

Voordeel:

H13-filtratie:
  • H13-filter voor betrouwbare verwijdering van ziekteverwekkers en aërosolen.
  • Filterrendement van 99,95 %.
Gehalte aan actieve kool:
  • Om geuren en chemische dampen te binden.