Omschrijving:
De H13-filterset met een hoog percentage antibacteriële gecoate actieve kool verwijdert op betrouwbare wijze een groot aantal verontreinigende stoffen in de lucht met een afscheidingsrendement van 99,95 % bij een deeltjesdiameter van 0,3 µm. De filter vangt stof, fijn stof, deeltjes, aërosolen, ziekteverwekkers en zelfs virussen op. Bovendien elimineert de antibacteriële coating van het filtermateriaal bacteriën en bacteriën en wordt deze aangevuld met een laag actieve kool die geuren, chemische dampen, VOS (vluchtige organische stoffen) en andere verontreinigende stoffen uit de lucht filtert.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 357 x 178 x 80 mm
- Gewicht: 0,9 kg
- gewicht inclusief verpakking: 1 kg
- Verpakkings-
eenheid: 2 stuks
Voordeel:
H13-filtratie:- H13-filter voor betrouwbare verwijdering van ziekteverwekkers en aërosolen.
- Filterrendement van 99,95%.
Gehalte aan actieve kool:- Om geuren en chemische dampen te binden.