Omschrijving:
Speciaal ontwikkeld voor onze krachtige luchtzuiveraar af 100-filterset High Protect 13-oplossing. De filter verwijdert op een veilige en betrouwbare manier ongewenst stof en fijn stof, deeltjes en aërosolen, evenals ziekteverwekkers zoals virussen. Ten minste 99,95 procent van de deeltjes met een diameter van 0,3 µm worden betrouwbaar afgezet. Een extra coating van het filtermateriaal met zilverionen elimineert bacteriën en bacteriën, terwijl een actieve-koollaag ook geuren, vluchtige organische stoffen, chemische dampen en andere verontreinigende stoffen elimineert. Dit maakt het complete pakket van deze filterset en de Kärcher luchtzuiveraar af 100 ideaal voor gebruik in scholen, kantoren, medische praktijken en overal waar een groter aantal mensen de regel is in binnenruimtes.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 520 x 255 x 60 mm
- gewicht inclusief verpakking: 2,9 kg
- Luchtdebiet: Tot 650 m³/u.
- Verpakkings-
eenheid: 2 stuks
Voordeel:
Veilige allround bescherming bij een hoge luchtdoorvoer:- Zeer hoge scheidingsefficiëntie van 99,95 procent.
- Extra antibacteriële coating en actieve-koollaag.