Omschrijving:
Hoogste filterprestaties en veiligheid in alle interieurs met grotere volumes voor passagiers: De HEPA 14 Solution filterset voor montage achteraf van de Kärcher af 100 luchtzuiveraar biedt een scheidingsrendement van 99,995 procent voor deeltjesdiameters van 0,1 tot 0,3 µm. De filter verwijdert veilig stof, fijn stof, aerosolen en zelfs ziekteverwekkers zoals bacteriën, bacteriën en virussen uit de lucht in de ruimte. Elke door Kärcher geleverde filter is afzonderlijk getest en gecertificeerd volgens de norm DIN en 1822. Of het nu gaat om scholen, kinderdagverblijven, medische praktijken of kantoren: Samen zorgen onze af 100-luchtzuiveraar en de HEPA-14-filter voor maximale filterprestaties en veiligheid binnenshuis en dragen ze dus aanzienlijk bij aan een effectief hygiëneconcept.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 285 x 145 x 545 mm
- Gewicht: 4,1 kg
- gewicht inclusief verpakking: 4,8 kg
- Luchtdebiet: Tot 550 m³/u.
- Verpakkings-
eenheid: 2 stuks