Omschrijving:
Het gezondheidsfilter (HEPA 11-filter volgens en 1882:1998) voor onze luchtzuiveraar af 100 is uitgerust met een effectieve, antibacteriële zilvercoating om bacteriën en bacteriën uit de omgevingslucht te verwijderen. Het voorkomt ook de verspreiding in kamers en is de ideale keuze voor artsen praktijken, mensen met verzwakte immuunsystemen, zoals na een operatie, en in het algemeen tijdens de koude periode in kantoren. Extra filter voor de luchtzuiveraar zijn beschikbaar voor andere specifieke vereisten.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
- Functie: Optioneel
- CADR gasvormige luchtverontreiniging: 304 m³/h
- CADR PM 2,5: 720 m³/h
- CCM-luchtverontreiniging door gassen: F4
- CCM PM 2,5: P4
- Gewicht: 1,1 kg
- gewicht inclusief verpakking: 3,2 kg
- Verpakkings-
eenheid: 2 stuks
Voordeel:
Speciale eigenschappen voor een veilige reductie van bacteriën en bacteriën:- Echte elektrostatische HEPA-filtertechnologie (en 1882:1998) voor de beste prestaties.
- Unieke antibacteriële zilveren coating elimineert bacteriën en bacteriën.
- De uitstekende afdichting van het filter houdt bacteriën en bacteriën veilig.