Filterset smog-oplossing

Artikelnummer: 2.863-033.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.863-033.0
EAN/GTIN 6931043680185
Nummer fabrikant 2.863-033.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het smog-filter voor onze af 100-luchtzuiveraar is ideaal voor het massaal verminderen van vervuiling door vervuilende stoffen in kantoren op drukke wegen, in stadscentra en in het algemeen op dagen met weinig luchtuitwisseling in grote steden. Smog, dat gevaarlijk is voor de gezondheid, bestaat uit natuurlijke mist, rook en uitlaatgassen en wordt op betrouwbare wijze uit de lucht in de ruimte verwijderd, samen met fijne stofdeeltjes, ozon en zelfs de geur van tabak. Voor andere speciale vereisten zijn extra filter beschikbaar voor de luchtzuiveraar.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
  • Functie: Optioneel
  • CADR PM 2,5: 780 m³/h
  • CCM PM 2,5: P4
  • Gewicht: 1,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 2,4 kg
  • Verpakkings-
    eenheid: 2 stuks

Voordeel:

Speciale eigenschappen voor een veilige vermindering van smog in de lucht in de kamer:
  • Echte elektrostatische HEPA-filtertechnologie (en 1882:1998) voor de beste prestaties.
  • De uitstekende afdichting van het filter is bestand tegen smog en fijn stof.