Omschrijving:
De TVOC-filter voor onze af 100-luchtzuiveraar wordt vooral gebruikt in pas gelakte en nieuw ingerichte kamers, omdat schadelijke gassen op betrouwbare wijze uit de lucht in de ruimte worden verwijderd. Dit omvat formaldehyden, die door het Federaal Milieuagentschap zijn ingedeeld in categorie 1B ″kan kanker veroorzaken″ en die gewoonlijk worden aangetroffen in kunststoffen, meubels, vloerbedekkingen, desinfectiemiddelen en textiel. Daarnaast is het ook nuttig in kantoren die zijn uitgerust met een bovengemiddeld aantal kopieerapparaten en printers. Voor andere speciale vereisten zijn extra filter beschikbaar voor de luchtzuiveraar.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 524 x 259 x 60 mm
- Functie: Optioneel
- CADR gasvormige luchtverontreiniging: 340 m³/h
- CADR PM 2,5: 500 m³/h
- CCM-luchtverontreiniging door gassen: F4
- Gewicht: 1,1 kg
- gewicht inclusief verpakking: 3,5 kg
- Verpakkings-
eenheid: 2 stuks
Voordeel:
Speciale materiaal voor met vluchtige organische stoffen verontreinigde ruimten:- Natuurlijke actieve koolstof filtert vluchtige organische stoffen uit de lucht.
- De uitstekende afdichting van het filter houdt formaldehyde ook betrouwbaar vast.