ABS cycloon voorafscheider CS 40 Me

Artikelnummer: 2.863-027.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.863-027.0
EAN/GTIN 4054278263540
Nummer fabrikant 2.863-027.0
L-nummer L00950 179882
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Geschikt voor alle NT natte/droge stofzuigers van Kärcher: De CS 40 Me cycloon voorscheider-kit is een uiterst efficiënte accessoire-oplossing voor slijpwerkzaamheden waarbij grote hoeveelheden fijn stof worden geproduceerd, zoals bij het slijpen van parket- of steenvloeren. Dit maakt het apparaat bijzonder overtuigend op bouwplaatsen, tijdens renovatiewerkzaamheden, in werkplaatsen of in de houtverwerkende industrie.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 320 x 205 x 138 mm
  • Gewicht: 0,6 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 1,1 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks