Omschrijving:
Op bouwterreinen en in werkplaatsen is de CS 40 Me cycloon-voorscheider overtuigend in toepassingen met fijn stof, zoals het malen van parket- of steenvloeren of in de houtverwerkende industrie. Dit uiterst efficiënte accessoire is geschikt voor alle NT natte/droge stofzuigers van Kärcher en is de ideale oplossing wanneer grote hoeveelheden fijn stof zich ophopen. Naast de cycloonafscheider omvat de met : een roestvrijstalen container van 40 liter met 4 robuuste draaibare zwenkwielen van metaal, een verbindingsslang (DN 40) van 2 meter lang en een conversiekit voor zuigslangen DN 35.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 545 x 545 x 835 mm
- Gewicht: 8 kg
- gewicht inclusief verpakking: 8,3 kg
- Hoeveelheid: 1 stuks
Voordeel:
Het scheidingsrendement is meer dan 99 procent:- Stofvrij en ononderbroken werk tijdens slijpen en andere toepassingen met elektrisch gereedschap.
Grote roestvrijstalen container van 40 liter met 4 robuuste metaal zwenkwielen:- Uitstekende wendbaarheid op alle oppervlakken, lange levensduur en eenvoudig legen van containers.
Elektrisch geleidende zuigslang (DN 40) van twee meter lang voor aansluiting op de nat/droog-stofzuiger:- De elektrische geleidbaarheid van de aanzuigslang voorkomt het risico van elektrostatische lading.
Conversiekit voor DN 35-aanzuigslangen voor aansluiting op stofgenererende apparaten met DN 35-aanzuigslangen:- Aanzuigslangen (DN 35) kunnen gemakkelijk worden aangesloten op slangen tussen de CS 40 Me en elektrisch gereedschap.