Uitbreidingsmodule basisframe wiel D100

Artikelnummer: 2.855-251.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.855-251.0
EAN/GTIN 4054278905600
Nummer fabrikant 2.855-251.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De uitschuifbare bodemplaat met wiel is geschikt voor het ondersteunen van afvalzakken of als draagoptie voor 2 × 6-liter of 1 × 12-liter emmers en kleine schoonmaakapparaten zoals EB 30/1 Li-Ion of BR 30/1 Bp.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 563 x 331 x 81 mm
  • Besteleenheid: PCE
  • Eenvoudige bevestiging aan de trolleys: De uitbreidingsmodule kan eenvoudig op de wagens worden bevestigd en ervan worden verwijderd.
  • Eenvoudige bevestiging aan de trolleys: De gebruikers hoeven er niet aan te wennen.
  • Draagmogelijkheid voor 2 נ6-liter of 1 נ12-liter emmer: Vergroot de opslagruimte van de wagen.

Voordeel:

  • Eenvoudige bevestiging aan de trolleys
  • Draagmogelijkheid voor 2 נ6-liter of 1 נ12-liter emmer