16 liter ladeset

Artikelnummer: 2.855-234.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.855-234.0
EAN/GTIN 4054278891231
Nummer fabrikant 2.855-234.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De ladeset van 16 liter bevat zowel een lade van 16 liter van gerecycled materiaal als 2 open ladehouders voor bevestiging. De grote lade biedt voldoende opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen en handreinigers. De lade is van beide kanten toegankelijk. De kit kan worden gebruikt als upgrade voor een nieuwe trolleyconfiguratie en kan op verschillende hoogtes worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 502 x 433 x 164 mm
  • Besteleenheid: PCE
  • Kleurcodering is mogelijk: Kleurclips in rood, blauw, groen en geel kunnen aan de emmer worden bevestigd
  • Kleurcodering is mogelijk: Verbeterde schoonmaakhygiëne door het verminderen en voorkomen van de overdracht van ziektekiemen.
  • Flexibele bevestiging en bediening van de lade: De bevestigingshoogte en de uitlijning van de lade kunnen individueel worden aangepast.
  • Flexibele bevestiging en bediening van de lade: De lade kan in beide richtingen worden uitgetrokken om tijd te besparen.
  • Ruime opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen: De lade zorgt ervoor dat de schoonmaakspullen veilig opgeborgen zijn, zelfs in open trolleyversies.
  • Ruime opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen: De middelste lade met een inhoud van 16 liter biedt voldoende ruimte voor schoonmaakspullen zoals poetsdoeken, sponzen of schoonmaakmiddelen.
  • Gebruik van duurzaam gerecycled materiaal: De lade is gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Voordeel:

  • Ruime opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen
  • Flexibele bevestiging en bediening van de lade
  • Gebruik van duurzaam gerecycled materiaal
  • Kleurcodering is mogelijk