8 liter ladeset

Artikelnummer: 2.855-233.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.855-233.0
EAN/GTIN 8011706385386
Nummer fabrikant 2.855-233.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De ladeset van 8 liter bevat zowel een lade van 8 liter van gerecycled materiaal als 2 open ladehouders voor bevestiging. De lades bieden dus veel opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakgerei en handmatige schoonmaakapparatuur. De lade is van beide kanten toegankelijk. De kit kan worden gebruikt als upgrade voor een nieuwe trolleyconfiguratie en kan op verschillende hoogtes worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • Afmetingen (L × B × H): 502 x 433 x 80 mm
  • Besteleenheid: PCE
  • Kleurcodering is mogelijk: Kleurclips in rood, blauw, groen en geel kunnen aan de emmer worden bevestigd
  • Kleurcodering is mogelijk: Verbeterde schoonmaakhygiëne door het verminderen en voorkomen van de overdracht van ziektekiemen.
  • Flexibele bevestiging en bediening van de lade: De bevestigingshoogte en de uitlijning van de lade kunnen individueel worden aangepast.
  • Flexibele bevestiging en bediening van de lade: De lade kan in beide richtingen worden uitgetrokken om tijd te besparen.
  • Ruime opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen: De lade zorgt ervoor dat de schoonmaakspullen veilig opgeborgen zijn, zelfs in open trolleyversies.
  • Ruime opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen: De kleinste lade met een inhoud van 8 liter biedt voldoende ruimte voor schoonmaakspullen zoals poetsdoeken, sponzen of schrapers.
  • Gebruik van duurzaam gerecycled materiaal: De lade is gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

Voordeel:

  • Ruime opbergruimte voor het veilig opbergen van schoonmaakspullen
  • Flexibele bevestiging en bediening van de lade
  • Gebruik van duurzaam gerecycled materiaal
  • Kleurcodering is mogelijk