ABS 4 zijborstels

Artikelnummer: 2.853-034.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.853-034.0
EAN/GTIN 4066529002976
Nummer fabrikant 2.853-034.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De bevestigingsset voor veegmachine met 4 zijkanten is de optimale oplossing voor het maximaliseren van de oppervlakteprestaties tijdens reinigingswerkzaamheden met onze KM 100/120 R BP meerijveegmachine met batterijvoeding, die moet worden uitgerust met de optionele veegmachine aan de linkerkant. Naast het verdubbelen van de werkbreedte biedt de uitbreidingskit nog vele andere voordelen voor de gebruiker. Dankzij de grote zijborstels kunnen de zijborstels veilig dicht bij de rand worden geveegd in de onmiddellijke nabijheid van de randen van de botsing. Voor het vegen van buitenaf maakt het ontwerp ook indruk bij het vegen van de randen en een iets hoger oppervlak, zoals de kant van de weg en trottoirs, terwijl vegen onder schappen binnen mogelijk is. De zijborstels kunnen worden opgevouwen zodat knelpunten gemakkelijk kunnen worden gepasseerd. De bevestigingsset is zeer eenvoudig in elkaar te zetten of te demonteren; de met : bevat een transportwagen voor afzonderlijk transport.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 690 x 2300 x 880 mm
  • Gewicht: 64 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 89,8 kg

Geschikte producten