Opzetborstel R65

Artikelnummer: 2.763-046.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-046.0
EAN/GTIN 4054278864099
Nummer fabrikant 2.763-046.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Robuuste opzetborstel met roller, gemaakt van aluminium, met geïntegreerde preactiefunctie. Ontwerp met laag profiel, weinig geluid en eenvoudig onderhoud dankzij kleurcodering en opzetborstels.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 567 x 717 x 292 mm
  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 650 mm
  • Gewicht: 39,5 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 44,5 kg
  • Vermogen: 1200W
  • Spanning: 24 V

Geschikte producten