Opzetborstel D65 R.

Artikelnummer: 2.763-039.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-039.0
EAN/GTIN 4054278098197
Nummer fabrikant 2.763-039.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opzetborstel met schijftechnologie. Optimaal aangepast aan de toepassing, bijv. in supermarkten. Zeer laag dek. De hoogte van de verdeelrol kan worden afgesteld. Bescherming tegen spatten rondom.

Kenmerk:

  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 650 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 39,3 kg
  • Spanning: 24 V

Geschikte producten