Opzetborstel D100 S.

Artikelnummer: 2.763-035.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-035.0
EAN/GTIN 4039784946071
Nummer fabrikant 2.763-035.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De opzetborstel D 100 S met 2 schijfborstels heeft een werkbreedte van 100 cm en is uitgerust met een praktische snelwisselsysteem-borstel. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de opzetborstel. Op deze manier wordt het schoonmaakpersoneel optimaal naar de zuigbalk gevoerd, zelfs in bochten. De opzetborstel wordt afzonderlijk verpakt.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 76 x 15 x 34 cm
  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 100 cm
  • Gewicht: 57,6 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 88,3 kg

Geschikte producten