Opzetborstel R120 S.

Artikelnummer: 2.763-034.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-034.0
EAN/GTIN 4039784946309
Nummer fabrikant 2.763-034.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opzetborstel met 2 borstels met rol en een werkbreedte van 120 cm. Borstel zonder gereedschap vervangen. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de opzetborstel. Het schoonmaakpersoneel wordt dus optimaal naar de zuigbalk gevoerd, zelfs in bochten. Opzetborstel afzonderlijk verpakt.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 77 x 125 x 34,5 cm
  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 120 cm
  • Gewicht: 56 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 106 kg

Geschikte producten