Opzetborstel D 51 EP

Artikelnummer: 2.763-027.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-027.0
EAN/GTIN 4039784625099
Nummer fabrikant 2.763-027.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opzetborstel met 1 schijfborstel, werkbreedte 51 cm en 240 V spanning.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 559 x 546 x 424 mm
  • Aantal penselen: 1 stuks
  • Werkbreedte: 510 mm
  • Gewicht: 32,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 35,4 kg