Opzetborstel D55 S.

Artikelnummer: 2.763-001.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.763-001.0
EAN/GTIN 4039784295889
Nummer fabrikant 2.763-001.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Opzetborstel met 2 schijfborstels, snelwisselsysteem en werkbreedte van 55 cm. De schorten aan de zijkant zijn in hoogte verstelbaar en houden het water onder de opzetborstel. Het schoonmaakpersoneel wordt dus optimaal naar de zuigbalk gevoerd, zelfs in bochten. Opzetborstel afzonderlijk verpakt.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 640 x 490 x 280 mm
  • Aantal penselen: 2 stuks
  • Werkbreedte: 55 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 45,8 kg
  • Vermogen: 1200W
  • Spanning: 24V

Geschikte producten