Aanzuigslang

Artikelnummer: 2.645-340.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.645-340.0
EAN/GTIN 4054278605296
Nummer fabrikant 2.645-340.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aanzuigslang met een lengte van 5 meter voor gebruik met onze vuilwaterpomp WWP 45. De bestaande aanzuigkorf (grof filter) kan worden aangesloten.

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 7,3 kg
  • Binnendiameter: DN 75mm
  • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC)
  • slanglengte: 5 m