Montagekit voor de verdeelrol van de gestapelde zuigbalk

Artikelnummer: 2.644-228.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.644-228.0
EAN/GTIN 4054278906744
Nummer fabrikant 2.644-228.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Speciaal ontwikkelde bevestigingsset met extra geleiderollen voor scrubberdrogers, die vaak onder moeilijke omstandigheden worden gebruikt, zoals in krappe ruimtes op zwaar overgelegde oppervlakken in supermarkten en voor het reinigen van obstakels en muren dicht bij de randen, bijvoorbeeld in productiehallen of magazijnen. Legplaten, pallets of voerposten waar onder kan worden gereden, zijn typische voorbeelden waarbij het risico bestaat dat de zuigbalk wordt aangehaakt of geraakt. Om dit risico tot een minimum te beperken, raadt Kärcher het gebruik van deze extra, niet-kalkende deflectorrollen aan. Hiervoor worden ze eenvoudig gemonteerd op de verspreiderrollen die al standaard aan de uiteinden van de aanzuigbalk beschikbaar zijn. Hierdoor wordt de hoogte van de zuigstraal aan de uiteinden verhoogd tot ongeveer 16 centimeter, waardoor schade aan de machine en de inventaris wordt voorkomen.

Kenmerk:

  • Aantal Pro-apparaten: 1 stuks
  • gewicht inclusief verpakking: 1,3 kg
  • Hoeveelheid: 6

Voordeel:

Voor reiniging dicht bij de randen in krappe ruimten:
  • Beschermt machine en voorraad, zoals legplaten, pallets, geleiderails.
  • Verlengt de levensduur van de zuigstang en de zuiglippen.