Omschrijving:
Met de uitbreidingsset, die in slechts enkele eenvoudige stappen is ontwikkeld voor eenvoudige montage achteraf op de thuisbasis van onze IB 10/8 L2P-droogijsreiniger, kan de straaldruk rechtstreeks op het apparaat worden aangepast aan de desbetreffende toepassing. Dankzij de geïntegreerde drukbegrenzer kan de druk worden afgesteld in een breedtes-bereik tussen 0,5 en 10,0 bar en kan deze ook worden vergrendeld. Drukverliezen blijven extreem laag. Een cycloonafscheider en een filter voor water en olie garanderen te allen tijde een veilige werking, mocht de externe perslucht van slechtere kwaliteit zijn. De secundaire ventilatie van het apparaat zorgt voor extra veiligheid. Het niveau, dat op elk gewenst moment gemakkelijk van buitenaf kan worden afgelezen, evenals een semi-automatisch legen systeem, zorgen ook voor comfortabele werkzaamheden.
Kenmerk:
- gewicht inclusief verpakking: 1,1 kg
Voordeel:
Regelen van de straaldruk:- De schuurkracht van de droogijsstraal is instelbaar.
- Maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
perslucht-filtering:- Veilige werking dankzij filter en water- en olieafscheiders.
Eenvoudige installatie:- Eenvoudig te monteren en te demonteren, zelfs voor niet-professionele gebruikers.